CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20〜+85
最大電流(A)
4、10
注文コード
50092133
品番
FSV10AR06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール
取付方式
垂直
検出方式
フロート
最大電流(A)
4、10
最大圧力(bar)
8
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
リレー
動作温度範囲(℃)
-20〜+85