CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50092185
品番
MC050AH/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール304
取付方式
ケーブル取り付け
ケーブル長(m)
5
検出方式
フロート
最大圧力(bar)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO
最大電圧(V)
60/DC
動作温度範囲(℃)
0~+130
最大電流(mA)
250