CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール304
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜+130
注文コード
50092203
品番
MC050BH/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール304
取付方式
ケーブル取り付け
ケーブル長(m)
5
検出方式
フロート
最大圧力(bar)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NC
最大電圧(V)
60/DC
動作温度範囲(℃)
0〜+130
最大電流(mA)
250