CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RSF80
最大電流(A)
0.6
注文コード
50092246
品番
RSF83H100R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・最大電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ナイロン
取付方式
横型
シリーズ
RSF80
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
最大電流(A)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
-20〜+75