CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RSF100
最大電流(mA)
600
注文コード
50092273
品番
RSF103Y100JN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・最大電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ナイロン
取付方式
垂直
シリーズ
RSF100
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
240/AC、120/DC
動作温度範囲(℃)
-20〜+75
最大電流(mA)
600