CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RSF40
最大電流(A)
1
注文コード
50092343
品番
RSF47H100GF/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大電流
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリビニリデンフッ化物
取付方式
横型
シリーズ
RSF40
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
最大電流(A)
1
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
300/AC、300/DC
動作温度範囲(℃)
-10〜+105