CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
600
注文コード
50092413
品番
RSF57Y100G1/8/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
シリーズ・最大電流
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合
UL
材質(本体)
ポリビニリデンフッ化物
取付方式
垂直
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
240/AC、120/DC
動作温度範囲(℃)
-10〜+105
最大電流(mA)
600