Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(A)1 注文コード50092623 品番RSF107HVP/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690
この商品はシリーズ・最大電流など34種類から選べます 他の種類を見る
適合UL 材質(本体)ポリビニリデンフッ化物 取付方式垂直 検出方式フロート 最大電流(A)1 材質(ガスケット)バイトン RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力NO / NC 最大電圧(V)300/AC、300/DC 動作温度範囲(℃)-10〜+105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする