CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RSF70
動作温度範囲(℃)
-10〜+120
最大電流(mA)
600
注文コード
50092675
品番
RSF76Y050TV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
取付方式
横型外部
シリーズ
RSF70
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
シリコーン , バイトン
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
-10〜+120
最大電流(mA)
600