CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20〜+120
最大電流(mA)
600
注文コード
50092684
品番
RSF56Y050TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
取付方式
垂直
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
シリコーン , バイトン
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
600mA
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
240/AC、120/DC
動作温度範囲(℃)
-20〜+120
最大電流(mA)
600