CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RSF70
動作温度範囲(℃)
-10〜+105
最大電流(mA)
600
注文コード
50092693
品番
RSF76Y100RV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,601
販売価格(税別)
¥
6,910
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
取付方式
横型外部
シリーズ
RSF70
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
バイトン
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
-10〜+105
最大電流(mA)
600