CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RSF80
動作温度範囲(℃)
-10〜+120
最大電流(A)
0.6
注文コード
50092779
品番
RSF86H050T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ナイロン、ポリプロピレン、PPS
取付方式
横型
シリーズ
RSF80
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
最大電流(A)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
-10〜+120