CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RSF100
動作温度範囲(℃)
-20〜+100
最大電流(mA)
600
注文コード
50092876
品番
RSF104Y100JN/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン
取付方式
垂直
シリーズ
RSF100
ケーブル長(m)
1
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
240/AC、120/DC
動作温度範囲(℃)
-20〜+100
最大電流(mA)
600