CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20〜+100
最大電流(mA)
600
注文コード
50092894
品番
RSF14Y050RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン
取付方式
直接実装
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
ニトリル
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
ダイレクトロード
動作温度範囲(℃)
-20〜+100
最大電流(mA)
600