CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
LM
動作温度範囲(℃)
0〜+55
最大電流(A)
1(dc)、4(ac)
注文コード
50093086
品番
LM10BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
高密度ポリエチレン
取付方式
ケーブル
シリーズ
LM
ケーブル長(m)
5
検出方式
フロート
最大電流(A)
1(dc)、4(ac)
最大圧力(bar)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NC
最大電圧(V)
250/AC、110/DC
動作温度範囲(℃)
0〜+55