Cynergy3 リードスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)【最大スイッチング】250ac/dc 注文コード50093113 品番DRA200G/60-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO スイッチング電流(A)【最大】1.3 最大スイッチング電力(VA)80 電圧(V)【最大スイッチング】250ac/dc 接触抵抗(mΩ)80 材質(コンタクト)ロジウム 時間【最大リリース】0.02ms 動作時間(ms)(バウンス含む)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする