CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 リードスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
【最大スイッチング】300
注文コード
50093129
品番
TRA291G/20-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SP-NO
スイッチング電流(A)
【最大】0.3
最大スイッチング電力(VA)
10
電圧(V)
【最大スイッチング】300
接触抵抗(mΩ)
150
材質(コンタクト)
ロジウム
時間
【最大リリース】0.05ms
動作時間(ms)
(バウンス含む)0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応