CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
【最大スイッチング】250ac/dc
注文コード
50093138
品番
DRA283/60-80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
この商品は
電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SP-NO
スイッチング電流(A)
【最大】5
最大スイッチング電力(VA)
250
電圧(V)
【最大スイッチング】250ac/dc
接触抵抗(mΩ)
100
材質(コンタクト)
ロジウム
時間
【最大リリース】0.2ms
動作時間(ms)
(バウンス含む)3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応