CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
【最大スイッチング】200V ac/dc
注文コード
50093147
品番
MRA200/20-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SP-NO
スイッチング電流(A)
【最大】0.5
最大スイッチング電力(VA)
15
電圧(V)
【最大スイッチング】200V ac/dc
接触抵抗(mΩ)
150
材質(コンタクト)
ロジウム
動作時間(ms)
(バウンス含む)1
RoHS指令(10物質対応)
対応