Cynergy3 レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズOLS2 動作温度範囲(℃)-25〜+80 最大電流(mA)100 注文コード50094014 品番OLS200D3LSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はシリーズ・動作温度範囲・最大電流など11種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ポリスルホン 取付方式シャーシ取り付け シリーズOLS2 検出方式光学式センサ 最大圧力(bar)7 ケーブル長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力トランジスタ 動作温度範囲(℃)-25〜+80 最大電流(mA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする