CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
OLS2
動作温度範囲(℃)
-40〜+125
最大電流(A)
1
注文コード
50094048
品番
OLS210D3L24-003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリスルホン
取付方式
シャーシ取り付け
シリーズ
OLS2
検出方式
光学式センサ
最大電流(A)
1
最大圧力(bar)
7
ケーブル長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
トランジスタ
動作温度範囲(℃)
-40〜+125