CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 レベルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
OLS5
動作温度範囲(℃)
-25〜+80
最大電流(mA)
100
注文コード
50094066
品番
OLS500D3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリスルホン
取付方式
シャーシ取り付け
シリーズ
OLS5
検出方式
光学式センサ
最大圧力(bar)
20
ケーブル長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
トランジスタ
動作温度範囲(℃)
-25〜+80
最大電流(mA)
100