CYNERGY3
CYNERGY3の 電子部品(オンボード)
CYNERGY3の 能動部品
CYNERGY3の ディスクリート
Cynergy3 レベルトランスミッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
ILLS
注文コード
50094179
品番
ILLS-G0750-5-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール303
取付方式
ケーブル
シリーズ
ILLS
ケーブル長(m)
10
検出方式
レベルトランスミッタ
最大圧力(bar)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
4-20 mA
最大電圧(V)
32/DC
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
最大電流(mA)
20