Deltron EMIフィルタ DINレール取付用 電源ラインフィルタ 単相 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)【最大】10 注文コード50094599 品番DRF10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電流など2種類から選べます 他の種類を見る
適合EN 60939 長さ(mm)80 寸法(mm)80×22.5×93 高さ(mm)93 取付方式DINレール 奥行(mm)22.5 周波数(Hz)【動作】440 シリーズDRF 定格電圧(V)【最大】250ac 定格電流(A)【最大】10 相数1 動作温度(℃)+85 リーク電流(mA)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルネジ 抵抗(mΩ)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする