DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch コンジットアダプタ シェルサイズ:24
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50096674
品番
2428-011-2405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
シリーズ
L017
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ストレインリリーフ
あり
ボディ向き
ライトアングル
併用可能製品
HDP20シリーズ