DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 丸形コネクタ HDP20シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
19
注文コード
50096918
品番
HDP24-24-19PE-L015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
HDP20
ソケットorプラグ
ソケット
端子種別
圧着
定格電流(A)
13(ContctSize16),25(ContctSize12)
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
24
コンタクト数
19
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
コンタクトめっき
ニッケル