Deutsch 丸形コネクタ HDP20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数47 注文コード50096945 品番HDP26-24-47PE-L015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はコンタクト数など11種類から選べます 他の種類を見る
取付方式バルクヘッド取り付け シリーズHDP20 端子種別圧着 定格電流(A)13(ContctSize16),7.5(ContctSize20) 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ24 コンタクト数47 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする