DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 丸形コネクタ HDP20シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
19
注文コード
50096963
品番
HDP24-24-19SE-L015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
バルクヘッド取り付け
シリーズ
HDP20
端子種別
圧着
定格電流(A)
13(ContctSize16),25(ContctSize12)
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
-55
シェルサイズ
24
コンタクト数
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット