DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 丸形コネクタ HDP20シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
31
注文コード
50096979
品番
HDP26-24-31SE-L015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
バルクヘッド取り付け
シリーズ
HDP20
端子種別
圧着
定格電流(A)
13
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
-55
シェルサイズ
24
コンタクト数
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット