DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50097085
品番
DT06-08SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
幅(mm)
37.21
色
グレー
高さ(mm)
19.71
タイプ
コネクタ
シリーズ
DT
定格電流(A)
13
深さ(mm)
30.91
材質(ハウジング)
PA GF
行数
2
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス