DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 同軸ソケット メス ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50097216
品番
QC24-7501P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
端子種別
はんだ
取付方式
パネルマウント
ケーブルタイプ
URM 41, URM 56, URM 70
材質(コンタクト)
真鍮
コンタクトめっき
銀
動作温度範囲(℃)
-55〜+150