EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
61シリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 EAO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50097688
品番
61-0009.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
【パイロットランプ】丸型
色
【パイロットライト】黄
取付方式
埋込型
シリーズ
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
カットアウト直径(Φmm)
22.3