EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50098004
品番
45-2131.2150.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
22.3
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
500/AC、500/DC
定格電圧(V)
500ac/dc
仕様
【イルミネーション】なし
アクチュエータ色
緑
ターミナルタイプ
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応