EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 22.3 Dia.mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50098056
品番
45-2844.1C90.006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
500ac/dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
22.3
アクチュエータ色
白
ターミナルタイプ
プラグイン
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
500/AC、500/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22.3Dia.