EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO モジュラスイッチ本体 押しボタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20→+55
スイッチ動作
モーメンタリ
注文コード
50098336
品番
EUK-219-4220.0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・スイッチ動作
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+55
IP等級
IP65
スイッチ種類
押しボタン
併用可能製品
シリーズ61
アクチュエータ色
赤
最大スイッチング電圧(AC V)
250