EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO モジュラスイッチ本体 押しボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25〜+50
スイッチ動作
モーメンタリ
注文コード
50098458
品番
704.013.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・スイッチ動作
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-25〜+50
IP等級
IP65
スイッチ種類
押しボタン
併用可能製品
Eao 04シリーズコンタクトブロック
アクチュエータ色
赤