EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+70
定格電圧(V)
230
注文コード
50098686
品番
82-4551.1126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
装着方式
パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16(Dia.)
カットアウト直径(Φmm)
16
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
定格電圧(V)
230
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
LED色
青
動作温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応