EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50098738
品番
82-4551.1114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータの種類
フラット
定格電圧(V)
24
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
16
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16(Dia.)