EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50098756
品番
82-5551.1114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
24
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
19
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
ターミナルタイプ
はんだ付け / QC
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19(Dia.)