EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50098817
品番
82-4561.1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-30→+70
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
16
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16(Dia.)