EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50099036
品番
EUK-762-2477.0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
黄
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
22.5
ターミナルタイプ
はんだ / クイックコネクト
コンタクト定格電流(mA)
100@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22.5