EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
12ac/dc
仕様
【イルミネーション】あり、【レジェンド】ON / OFF
注文コード
50099106
品番
82-5153.1133.B001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり、【レジェンド】ON / OFF
定格電圧(V)
12ac/dc
LED色
緑
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
19
アクチュエータ色
銀
コンタクト定格電流(mA)
200
コンタクト定格電圧(V)
12/AC、12/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19(Dia.)