EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50099124
品番
82-6151.1126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
240ac/dc
LED色
青
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
22
アクチュエータ色
銀
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22(Dia.)