EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50099158
品番
82-5161.1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
240ac/dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
19
アクチュエータ色
銀
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19(Dia.)