※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)青の部分は製造時期により色が異なります
EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50099237
品番
31-271.0252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac