EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 30.5mm IP65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50099255
品番
EUK-872-2834.0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
30.5
ターミナルタイプ
ネジ