EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 突出型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50099569
品番
704.032.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突出型の照光式プッシュボタンボディ
陽極酸化処理を施したナチュラルカラーの前面リング
IP65等級以上のパネル
アクチュエータ色
クリア
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-25〜+50
IP等級
IP65
スイッチ種類
押しボタン
併用可能製品
Eao 04シリーズコンタクトブロック
ベゼルサイズ(mm)
(径)29
パネル切り抜き寸法(mm)
22.5
注意
コンタクトブロックは別売りです。