EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50099648
品番
101520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35.5
幅(mm)
90
寸法(mm)
35.5×90×58
電圧(V)
24
深さ(mm)
58
動作温度(℃)
+55