EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50100007
品番
DC1-342D2FN-A20CE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,104
販売価格(税別)
¥
104,640
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】3
適合
CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL
全長(mm)
81
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)
124
許容電流(A)
2.2
フィルター
あり
電源電圧(V)
400ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
0.75kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
全体的な深さ(mm)
184