EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton インバータ DC1 400 V ac 1.5 kW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50100016
品番
DC1-344D1FB-A20CE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
許容入力
1.5kW
仕様
【フェーズ】3
電源電圧(V)
400ac
許容電流(A)
4.1
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
周囲温度(℃)
+50
全幅(mm)
152
全長(mm)
107
全体的な深さ(mm)
231
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
通信方式
【フィールドバス】ModBus
フィルター
あり
機能
モータ制御
RoHS指令(10物質対応)
対応